!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PÂTE PIPETITE, GR, BOUTEILLE À BOUCHON-PINCEAU 4OZ

PÂTE PIPETITE, GR, BOUTEILLE À BOUCHON-PINCEAU 4OZ

LA-CO

PÂTE PIPETITE, GR, BOUTEILLE À BOUCHON-PINCEAU 4OZ close
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
PÂTE PIPETITE, GR, BOUTEILLE À BOUCHON-PINCEAU 4OZ

PÂTE PIPETITE, GR, BOUTEILLE À BOUCHON-PINCEAU 4OZ

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,78 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 834,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK12110
  • N° de modèle du manufacturier 12110
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.77 lb

Informations sur le produit

Cette pâte Pipetite est grise et est livrée dans une bouteille à bouchon-pinceau de 4oz. Elle répond aux normes CSA. Ces rouleaux continus de ruban d’étanchéité peuvent être découpés à la longueur souhaitée pour remplacer un joint prédécoupé sur une jointure à bride. Ils sont composés de PTFE (polytétrafluoroéthylène) qui résiste à la chaleur, aux produits chimiques et à la friction.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant Pipetite
  • Type de contenantBouteille à bouchon-pinceau
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz2 600 lb/po²
  • CouleurGris
  • Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
  • Point d'éclair71 Degrees C
  • Poids spécifique1.4
  • Taille de contenant 4 oz
  • Températures de service max. 400 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 5 000 lb/po²
  • Pour le type de matériau Métal
  • Normes CSA
  • Forme du produit Pâte
  • Teneur en COV 30 à 40 %
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)