!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT PR FILETAGE TUYAU,4OZ,METAL,BLC

SCELLANT PR FILETAGE TUYAU,4OZ,METAL,BLC

LA-CO

SCELLANT PR FILETAGE TUYAU,4OZ,METAL,BLC close
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
SCELLANT PR FILETAGE TUYAU,4OZ,METAL,BLC

SCELLANT PR FILETAGE TUYAU,4OZ,METAL,BLC

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 596,16 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK12109
  • N° de modèle du manufacturier 12109
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyaux
  • Type de contenantBouteille
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz2 600 lb/po² (177 BAR)
  • CouleurBlanc
  • Application d'étanchéité spécifiqueFiletages en métal
  • Point d'éclair71 Degrees C
  • Taille de contenant 4 oz
  • Températures de service max. Jusqu'à 400 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 5 000 lb/po² (340 BAR)
  • Pour le type de matériau Métal
  • Normes NSF, ANSI
  • Teneur en COV 0
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)