!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, PIPETITE-STIK, 1,3OZ, BÂTON, BLNC, ANTI-GOUTTE/LUBRIFICATION ÉLEVÉE

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, PIPETITE-STIK, 1,3OZ, BÂTON, BLNC, ANTI-GOUTTE/LUBRIFICATION ÉLEVÉE

LA-CO

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, PIPETITE-STIK, 1,3OZ, BÂTON, BLNC, ANTI-GOUTTE/LUBRIFICATION ÉLEVÉE close
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
SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, PIPETITE-STIK, 1,3OZ, BÂTON, BLNC, ANTI-GOUTTE/LUBRIFICATION ÉLEVÉE

SCELLANT POUR FILETAGE DE TUYAUX, PIPETITE-STIK, 1,3OZ, BÂTON, BLNC, ANTI-GOUTTE/LUBRIFICATION ÉLEVÉE

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.08 / CHAQUE
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
  • N° article MRK11175
  • N° de modèle du manufacturier 11175
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # 1253
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ce scellant pour filetage Pipetite-Stik est blanc et est livré sous forme de bâton de 3oz. Il répond aux normes NSF, UL et UPC.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • SériePipetite-Stik
  • Type de contenantBâton
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz350 lb/po²
  • CouleurBlanc
  • Pour le type de matériauMétal
  • Base chimiquePTFE
  • Non toxiqueOui
  • Poids spécifique1
  • Type de cure Non durcissant
  • Taille de contenant 1,3 oz
  • Températures de service max. 350 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 2 000 lb/po²
  • Pour le type de fluide Gaz
  • Normes NSF, Classé UL, UPC
  • Point d'éclair 240 Degrees C
  • Forme du produit Solide
  • Exigences de stockage Endroit frais et sec
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)