!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELL FILET TUYAU, 8 OZ LIQ, GR, PATE

SCELL FILET TUYAU, 8 OZ LIQ, GR, PATE

LA-CO

SCELL FILET TUYAU, 8 OZ LIQ, GR, PATE close
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
SCELL FILET TUYAU, 8 OZ LIQ, GR, PATE

SCELL FILET TUYAU, 8 OZ LIQ, GR, PATE

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 300,72 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK12219
  • N° de modèle du manufacturier 12219
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant pour filetage de tuyau
  • SérieT-O-T
  • Type de contenantContenant à bouchon-pinceau
  • Température minimale de service0 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides500 lb/po²
  • Pour le type de fluideGaz
  • Application d'étanchéité spécifiqueScellement de filetage à usage général
  • Base chimiqueSilicone
  • Viscosité maximum300,000 cps
  • Non toxiqueOui
  • Exigences de stockageEndroit frais et sec
  • Type de cure Non durcissant
  • Taille de contenant 8 oz liq.
  • Températures de service max. 350 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz 350 lb/po²
  • Couleur Gris
  • Pour le type de matériau Métal
  • Normes NSF, UPC
  • Point d'éclair 204 Degrees F
  • Viscosité minimale 200 000 cps
  • Forme du produit Pâte
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)