!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Système de mesure
Taille de foret
Équivalent décimal
Matériau - usinage
Finition - usinage
Angle de pointe du foret
Type de pointe du foret
Longueur de goujure
Taille de tige hexagonale
Longueur hors tout
Type de goujure
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Forets à tige hexagonale

Les forets à tige hexagonale ont une tige hexagonale qui assure un contact maximal avec le mandrin des outils électriques portatifs. Cela empêche les forets de glisser dans le mandrin pendant le perçage. Les forets à tige hexagonale s'insèrent dans un mandrin standard à 3 mors ou dans un mandrin spécialement conçu pour les tiges hexagonales.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 271  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • MILWAUKEE
  • FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/4 PO, CANNELURE 2 3/4 PO LONG, 4 PO LONG
  • N° article MTL48-89-2213
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2213
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide avec une finition en titane, de plus il a une tige droite. Ce foret à tige hexagonale peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite et le bois. Il a également une direction de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales et une longueur de 4 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • FORET POINTE PILOTE 17/64PO VRAC
  • N° article BLDDW1917B
  • N° de modèle du manufacturier DW1917B
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • MILWAUKEE
  • FORET À TIGE HEXAGONALE, DROIT, TITANE, 7/32 PO, 135 ° , 35 , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 4 1/16 PO L, HOMOLOGUÉ UL
  • N° article MTL48-89-4611
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-4611
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Ce foret à tige hexagonale est conforme aux normes de classification UL. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 4 1/16 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • CLE-LINE
  • FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,FLÛTE SPIRALE,FLÛTE DE 2.687 PO,4.25 PO L,9/32 PO DIA,AC CBLT
  • N° article GNF1804C10614
  • N° de modèle du manufacturier C10614
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret de chantier robuste est doté de deux cannelures en spirale non sans liquide de refroidissement et d'une tige hexagonale. Il a une longueur de cannelure de 2.687 po, une longueur totale de 4.25 po et un diamètre de 9/32 po. Ce foret est fabriqué en acier rapide et a un angle de pointe de 118°.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • CLE-LINE
  • FORET MARCHÉ SCNDR,P/USAGE INT,TIGE HEX,118 ° ,FLÛTE DE 3.812 PO,5.5 PO L,7/16 PO DIA,AC CBLT
  • N° article GNF1804C10624
  • N° de modèle du manufacturier C10624
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret de chantier robuste est doté d'une tige hexagonale, de deux cannelures en spirale et d'un angle de pointe de 118°. Il a une longueur de cannelure de 3.812 po, une longueur totale de 5.5 po et un diamètre de 7/16 po. Ce foret est en acier au cobalt et n'a pas de trous de refroidissement.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • MILWAUKEE
  • FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 1/2 PO LONG, 3 5/8 PO LO
  • N° article MTL48-89-2210
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2210
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide avec une finition en titane, de plus il a une tige droite. Ce foret à tige hexagonale peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite et le bois. Il a également une direction de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales et une longueur de 3 5/8 po.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 11/64 PO, CANNELURE 1 9/16 PO LO, 3 5/16 PO LO
  • N° article WWG45CY90
  • N° de modèle du manufacturier DWA1211
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à tige ronde M35 est en acier allié au cobalt. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 3 5/16 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • DEWALT
  • FORETS, 3-7/8 PO L
  • N° article BLDDWA5014
  • N° de modèle du manufacturier DWA5014
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • DEWALT
  • FORETS, 3-5/8 PO L
  • N° article BLDDWA5012
  • N° de modèle du manufacturier DWA5012
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
  • MILWAUKEE
  • FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2
  • N° article MTL48-89-2712
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2712
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite, le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 2 1/4 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 13/64 PO, CANNELURE 2 7/16 PO LONG, 3 5/8 PO LO
  • N° article MTL48-89-2719
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2719
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite, le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 3 5/8 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MILWAUKEE
  • FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 15/32 PO, 5 3/4 PO LONG, OXYDE NOIR
  • N° article MTL48-89-2736
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2736
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce foret est conçu pour le métal, le plastique et le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 5 3/4 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48