Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret est conçu pour le métal, le plastique et le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 5 3/4 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.
Spécifications techniques
ArticleMèche de forage
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,4688
Type de pointe du foretRefendu
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsIndividuel
Taille de tige hexagonale3/8 po
Construction de l'âmePlus épais
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret15/32 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur de goujure4 5/16 po
Longueur hors tout5 3/4 po
Type de queue - usinage3 méplats
Résistance nominale aux chocsNon
Application - matière principaleMétal, plastique, bois
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,80 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: