Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige ronde M35 est en acier allié au cobalt. De plus, il a des mesures fractionnaires en po, une longueur de 3 5/16 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.
Spécifications techniques
ArticleForet à tige réduite
Finition - usinageOxyde noir
Taille de foret11/64 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale1 9/16 po
Longueur hors tout3 5/16 po
Groupe de foretsIndividuel
Résistance nominale aux chocsNon
Matériau - usinageAcier allié au cobalt
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,1719
Type de pointe du foretRefendu
Longueur de goujure1 9/16 po
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.9xD
Type de queue - usinageDroite
Classe de matériau - usinageM35
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca