Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide avec une finition en titane, de plus il a une tige droite. Ce foret à tige hexagonale peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite et le bois. Il a également une direction de coupe à droite, des cannelures hélicoïdales et une longueur de 3 5/8 po.
Spécifications techniques
ArticleForet à tige hexagonale
Finition - usinageTitane
Taille de foret13/64 po
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Profondeur de forage maximale2 7/16 po
Longueur hors tout3 5/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Résistance nominale aux chocsNon
Application - matière principaleAluminium, acier, composite, bois
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesurePouce (fraction)
Équivalent décimal0,2031
Type de pointe du foretRefendu
Longueur de goujure2 1/2 po
Direction de coupeDroitier
Rapport profondeur x dia.12xD
Type de queue - usinageDroite
Construction de l'âmeConique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca