!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2

MILWAUKEE

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2 close
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
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2

FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 3/32 PO, CANNELURE 1¼ PO LO, 2¼ PO LO, PQ DE 2

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.32 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-89-2712
  • N° de modèle du manufacturier 48-89-2712
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé avec l'aluminium, l'acier, le composite, le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 2 1/4 po, une direction de coupe à droite, en plus d’une finition en oxyde noir.

Spécifications techniques

  • ArticleForet à tige hexagonale
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Taille de foret3/32 po
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Rapport profondeur x dia.13xD
  • Type de queue - usinageDroite
  • Construction de l'âmeConique
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Équivalent décimal 0,09
  • Type de pointe du foret Refendu
  • Longueur de goujure 1 1/4 po
  • Longueur hors tout 2 1/4 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Résistance nominale aux chocs Non
  • Application - matière principale Aluminium, acier, composite, bois
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)