!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Modèle de bottes en caoutchouc
Ajustement de la hauteur de la botte
Taille
Largeur de chaussure
Genre
Matériau de la chaussure
Conforme aux normes ASTM
n° de style
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Bottes d'usage général

Les bottes en caoutchouc polyvalentes gardent les pieds au sec et les protègent des éclaboussures de liquides, comme l'eau, l'huile et certains produits chimiques. Elles se portent par-dessus les chaussettes quand les pieds sont en contact permanent avec de l'eau ou des produits chimiques et que des chaussures ordinaires risquent d'être endommagées. Elles sont généralement plus hautes que les autres chaussures, ce qui permet aux travailleurs d'y rentrer leur pantalon et de dresser une barrière plus grande entre le liquide et la jambe.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 99  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • VIKING
  • BOTTES, HOMMES, POINTURE 13, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON/BOUT ET PLAQUE EN ACIER, NOIR/VERT, CSA/ASTM, 18 KV
  • N° article ALMVW8-3-13
  • N° de modèle du manufacturier VW8-3-13
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces bottes Journeyman noires/vertes de pointure 13 pour hommes sont en caoutchouc naturel à mélange SBR avec doublure en toile de coton. Résistantes à l'abrasion, aux produits chimiques, à l'huile, aux glissements et à la chaleur. Conformes aux normes CSA/ASTM. Résistance aux chocs électriques de 18 kV, un embout et une plaque en acier, une semelle extérieure en caoutchouc naturel à mélange SBR et une semelle à crampons autonettoyante. Elles sont compatibles avec les crampons à glac

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VIKING
  • BOTTES HOMMES, POINTURE 14, CAOUTCHOUC/TOILE DE COTON, NOIR, 15 PO H, CSA, 18 KV, FORESTERIE
  • N° article ALMVW88-14
  • N° de modèle du manufacturier VW88-14
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces bottes de construction Ultimate noires de pointure 14 pour hommes sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec une doublure en toile de coton. Elles sont antidérapantes, résistantes aux coupes de scie circulaire, à l'huile, à la chaleur et conformes aux normes CSA/ASTM. Les bottes résistantes aux chocs électriques de 18 kV ont une hauteur de 15 pouces, une plaque/un bout en acier, une largeur D et un éperon. Elles conviennent à une utilisation en foresterie.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • VIKING
  • BOTTES CONSTRUCTION, P/ HOMME/EMBOUT EN ACIER, NOIR / BLEU, POINTURE 7, CAOUTCHOUC NITRILE/ACIER
  • N° article ALMVW88-7
  • N° de modèle du manufacturier VW88-7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces bottes de pointure sept, noires et bleues, ont une semelle intermédiaire et une zone de cambrion en acier. Ces bottes de construction pour homme offrent une protection contre les coupures de tronçonneuse de classe 2, sont imperméables avec un motif de semelle à crampons et sont fabriquées en caoutchouc nitrile. Conforme aux normes CSA Z195-09/ASTM F2413-11 Classe 1 Plaque et embout en acier et CSA Omega - ESR 18 kV.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48