Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes de pointure sept, noires et bleues, ont une semelle intermédiaire et une zone de cambrion en acier. Ces bottes de construction pour homme offrent une protection contre les coupures de tronçonneuse de classe 2, sont imperméables avec un motif de semelle à crampons et sont fabriquées en caoutchouc nitrile. Conforme aux normes CSA Z195-09/ASTM F2413-11 Classe 1 Plaque et embout en acier et CSA Omega - ESR 18 kV.
Spécifications techniques
ArticleBottes de construction ultimes
GenreHomme
Matériau de la chaussureCoton, NBR, nylon, caoutchouc, SBR mélangé NR
IsolationNon
Ajustement de la hauteur de la botteHauteur réglable avec bandes de réduction
Semelle résistante à l'huileOui
Entièrement non métalliqueNon
HydrofugeEN ISO 80079-36:2016, édition 1.0 et EN ISO 80079-37:2016, édition 1.0 ou équivalent. Conforme à la Classe I (gaz inflammables), Classe II (poussières combustibles) et Classe III (fibres combustibles), pour toutes les zones et EPL (niveau d'équipement de protection)
NormesCSA Z195-14, ASTM F2413-11, CSA Omega - Résistance aux chocs électriques 18 kV, Protection contre les tronçonneuses EN ISO n Degrees 17249:2013, EN ISO 20345:2011, dépasse l'indice de flexibilité 305000
Norme de chassure CSACSA Z195-14 catégorie 1, CSA Omega
CouleurNoir, bleu
Pour traction extérieureOui
Type d'isolationAucun
Matériau de semelle extérieureNBR
Matériau de tigeAcier
Type de boutAcier
Taille7
Motif de semelleReliefs
Protège-piedAucun
Coté(e) pour les dangers électriquesOui
Dissipation électrostatiqueNon
Résistantes aux coupures de scies à chaîneOui
Hauteur de botte15 po
Conforme aux normes ASTMDanger électrique (EH)
n° de styleVW88
Chaussure comprend un cambrionOui
Hauteur15 po
Matériau de semelle intercalaireAcier
RésistanceCyanure de sodium à une concentration de 30 % supérieure à 480 minutes, abrasion, produits chimiques, coupure à la scie circulaire, chaleur, huile, dérapage
Matériau de tigeCaoutchouc
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca