!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTE CAOUTC, PT 8, SEMLL ERGO, PR

BOTTE CAOUTC, PT 8, SEMLL ERGO, PR

VIKING

BOTTE CAOUTC, PT 8, SEMLL ERGO, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE CAOUTC, PT 8, SEMLL ERGO, PR

BOTTE CAOUTC, PT 8, SEMLL ERGO, PR

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $312.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMVFW6018
  • N° de modèle du manufacturier VFW60-1-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de caoutchouc
  • Type de boutAcier
  • Taille8
  • Motif de semelleErgonomique
  • IsolationOui
  • Style du protège-piedExterne
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Talon 90°Oui
  • Hauteur de botte12 po
  • Conforme aux normes ASTMF2413-18
  • n° de styleVFW60-1
  • Pour traction extérieureOui
  • Type d'isolationPolyester
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigeAcier
  • Modèle de bottes en caoutchouc Mi-mollet
  • Application des chaussures Agriculture, construction, équitation, transformation des aliments, gaz, usage général, huile
  • Matériau de la chaussure Caoutchouc, acier
  • Construction de l'intersemelle Acier rigide
  • Protège-pied Externe
  • Coté(e) pour les dangers électriques Oui
  • Style de talon Talon délimité
  • Hydrofuge Oui
  • Fermeture de la chaussure À enfiler
  • Norme de chassure CSA Z195-14
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Hauteur 12 po
  • Matériau de semelle intercalaire Acier
  • Résistance Produits chimiques, glissements
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande