!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOTTE CAOUTC, PT 15, SEMLL CALF, PR

BOTTE CAOUTC, PT 15, SEMLL CALF, PR

VIKING

BOTTE CAOUTC, PT 15, SEMLL CALF, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BOTTE CAOUTC, PT 15, SEMLL CALF, PR

BOTTE CAOUTC, PT 15, SEMLL CALF, PR

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $502.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALMVW59115
  • N° de modèle du manufacturier VW59-1-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBottes de caoutchouc
  • Application des chaussuresAgriculture, construction, équitation, transformation des aliments, gaz, usage général, huile
  • Matériau de la chaussureCaoutchouc, acier
  • Construction de l'intersemelleAcier rigide
  • Protège-piedExterne
  • Semelle résistante à l'huileOui
  • Style de talonTalon délimité
  • Fermeture de la chaussureÀ enfiler avec lacets sur le dessus
  • Conforme aux normes ASTMF2413-18
  • n° de styleVW58-1
  • Type d'isolationToile en coton
  • Matériau de semelle extérieureCaoutchouc
  • Matériau de tigeAcier
  • Type de bout Acier
  • Taille 15
  • Motif de semelle Pics
  • Isolation Oui
  • Style du protège-pied Externe
  • Résistantes aux coupures de scies à chaîne Oui
  • Talon 90° Oui
  • Normes EN ISO 17249 : 2013
  • Norme de chassure CSA Z195-14
  • Chaussure comprend un cambrion Oui
  • Matériau de semelle intercalaire Acier
  • Résistance Produits chimiques, glissements
  • Matériau de tige Caoutchouc
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande