Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces bottes de construction Ultimate noires de pointure 14 pour hommes sont fabriquées en caoutchouc naturel à mélange SBR avec une doublure en toile de coton. Elles sont antidérapantes, résistantes aux coupes de scie circulaire, à l'huile, à la chaleur et conformes aux normes CSA/ASTM. Les bottes résistantes aux chocs électriques de 18 kV ont une hauteur de 15 pouces, une plaque/un bout en acier, une largeur D et un éperon. Elles conviennent à une utilisation en foresterie.
Spécifications techniques
ArticleBotte de construction
Type de boutAcier
Taille14
IsolationNon
HydrofugeOui
NormesEmbout et plaque d'acier CSA Z195-09/ASTM F2413-11 qualité 1, CSA Omega - ESR 18 kV, Protection contre les coupures à la tronçonneuse qualité 2, EN ISO 20345:2011, EN ISO 17249:2004, SB/PE/HRO/FO/SRA
Largeur de chaussureD
CouleurNoir, bleu
Hauteur15 po
Matériau de semelle intercalaireAcier
RésistanceCiment, huile, produits chimiques, agents de glissement, contact jusqu'à 300 Degrees C, résistance aux coupes à la scie
Forme d'emboutRond
Modèle de bottes en caoutchoucGenou
GenreHomme
Motif de semelleReliefs
Protège-piedAucun
Hauteur de botte15 po
n° de styleVW88
Couleur de chaussure prédominanteNoir
Pour traction extérieureOui
Type d'isolationAucun
Matériau de semelle extérieureNBR
Matériau de tigeAcier
Matériau de tigeCaoutchouc nitrile-butadiène
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca