!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Shop By
Brand
Price
ANSI/ISEA Cut Level
Glove Materials
Supported / Unsupported
EN ISO 374 Chemicals Tested
Glove Liner Material
Glove Thickness
Glove Length
Cuff Style
Glove Sizes
Glove Colour Family
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Chemical- & Cut-Resistant Gloves

Chemical- and cut-resistant gloves are made of rubber polymers and are ANSI/ISEA-rated for cut protection to protect workers from hand injuries caused by hazardous liquids and cut hazards. Higher cut levels (A9) provide more cut protection than lower levels (A2). Chemical-resistant gloves withstand exposure to acids, bases, solvents, and other chemicals and are worn by workers in chemical manufacturing, researchers, and others who come into contact with chemicals. Gloves with higher levels of chemical resistance are generally thicker. Thinner gloves have a better sense of touch but less chemical resistance.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 204  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • ANSELL
  • ALPHATEC 23-200 SAFETY GLOVES, BL, 10, COTTON, GAUNTLET CUFF, ANSI ABR 4, CUT A2, CE 0493
  • N° article ANL23-200-10
  • N° de modèle du manufacturier 23-200-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • These blue AlphaTec 23-200 safety gloves are size 10 and are made of cotton. They feature a 13-gauge knitted cotton liner and a rough sandblast finish. Chemical-resistant gloves are made of rubber polymers that withstand exposure to liquid chemicals like acids, oils, and solvents. Thinner gloves have a better sense of touch and less chemical resistance than thicker gloves.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 875
  • ANSELL
  • CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, KNITTED LINER, SANDBLAST GRIP, SZ L/9, 12 IN L/4 MM THK, BL, PVC/COTTON
  • N° article ANL23-200-9
  • N° de modèle du manufacturier 23-200-9
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • These size large/nine medium-duty, chemical-resistant gloves feature a gauntlet-style cuff and a rough sandblast finish. These blue gloves are PVC coated and have a 13 gauge knitted cotton liner. They have a length of 12 inches and are four millimetres thick. These latex-free, supported gloves have an ANSI level 4 abrasion rating and an ANSI level A2 cut rating.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 875
  • MICROFLEX
  • CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, SLEEVE CUFF, SANDBLAST GRIP, SZ L/9, 24 IN L/4 MM THK, BL, PVC/COTTON
  • N° article ANL23-201-9
  • N° de modèle du manufacturier 23-201-9
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • These size large/nine medium-duty, chemical-resistant gloves feature a long sleeve cuff and a rough sandblast texture finish. These blue gloves are PVC coated and have a 13 gauge knitted cotton liner. These latex-free, supported gloves have a length of 24 inches and are four millimetres thick.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 875
  • MICROFLEX
  • CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, KNITTED LINER, SANDBLAST GRIP, SZ M/8, 12 IN L/4 MM THK, BL, PVC/COTTON
  • N° article ANL23-200-8
  • N° de modèle du manufacturier 23-200-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • These size medium/eight medium-duty, chemical-resistant gloves feature a gauntlet-style cuff and a rough sandblast finish. These blue gloves are PVC coated and have a 13 gauge knitted cotton liner. They have a length of 12 inches and are four millimetres thick. These latex-free, supported gloves have an ANSI level 4 abrasion rating and an ANSI level A2 cut rating.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 875
  • ALPHATEC
  • CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, CUT LINER, SZ XL/10, 13 1/2 IN L/39 MIL THICK, GRN/YLW, NITRILE
  • N° article ANL58-735-100
  • N° de modèle du manufacturier 58-735-100
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • These size X-large/10 chemical-resistant gloves feature a green nitrile shell and a high-visibility yellow cut liner for chemical and cut protection. They have a length of 13 1/2 inches and are 39-mil thick. They have an extended-style cuff and a grip texture for both wet and dry conditions. These supported gloves are latex and silicone-free. They have an ANSI level 6 abrasion rating and an ANSI level A3 cut rating.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • ALPHATEC
  • CHEMICAL-RESISTANT GLOVES, CUT LINER, SZ L/9, 13 1/2 IN L/39 MIL THICK, GRN/YLW, NITRILE
  • N° article ANL58-735-090
  • N° de modèle du manufacturier 58-735-090
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résist. aux prod. chim. de tle G/9 sont dotés d'une coque en nitrile vt et d'une dbl jne ht. vis. p/ une prot c/ les prod. chim. et les coup.. Ils ont une long. de 13 1/2 po et une épais. de 39 mil. Ils ont une mncht de st allongé et une text. adhérente p/ les cond. humides et sèches. Ces gants soutenus sont s/ltx ni silicone. Ils ont un indice d'abrasion ANSI de niv. 6 et un indice de coupe de ANSI de niv. A3.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MICROFLEX
  • GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH,PGN DE SABLE,TLE TG/10,24 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT
  • N° article ANL23-201-10
  • N° de modèle du manufacturier 23-201-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants aux produits chimiques de taille très grande/10 pour usage modéré sont dotés d'un revers à manches longues et d'une finition à texture rugueuse sablée. Ces gants bleus sont enduits de PVC et ont une doublure en coton tricoté de calibre 13. Ces gants sans latex et soutenus ont une longueur de 24 pouces et une épaisseur de quatre millimètres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 875
  • MICROFLEX
  • GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH,PGN DE SABLE,TLE M/8,24 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT
  • N° article ANL23-201-8
  • N° de modèle du manufacturier 23-201-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants aux produits chimiques de taille moyenne/huit pour usage modéré sont dotés d'un revers à manches longues et d'une finition à texture rugueuse sablée. Ces gants bleus sont enduits de PVC et ont une doublure en coton tricoté de calibre 13. Ces gants sans latex et soutenus ont une longueur de 24 pouces et une épaisseur de quatre millimètres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 875
  • RINGERS GLOVES
  • R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,35CM,TG/2TG,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,14PO DE L
  • N° article RIN074-12
  • N° de modèle du manufacturier R74-12
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants Ringers 074 rouges résistants aux produits chimiques et chocs, avec manchette courte, 35 cm de longueur, taille TG/2G, composés de mousse, polyester, TPR et PVC. Ils sont enduits de TPR, résistants aux produits chimiques, aux coupures et aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette longue et sont enduits.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • RINGERS GLOVES
  • R-CHEM GANT IMPACT,MANCHETTE COURTE,35CM,M/G,NIVEAU ANSI/ISEA DE COUPE A3,1,7MIL
  • N° article RIN074-10
  • N° de modèle du manufacturier R74-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Gants Ringers 074 rouges résistants aux produits chimiques et chocs, avec manchette courte, 35 cm de longueur, taille M/G, composés de mousse, polyester, TPR et PVC. Ils sont enduits de TPR, résistants aux produits chimiques, aux coupures et aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette longue et sont enduits.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • MICROFLEX
  • GANTS RÉSIST PROD CHIM,MANCH,PGN DE SABLE,TLE P/7,24 PO L/4 MM ÉPSR,BL,PVC/COT
  • N° article ANL23-201-7
  • N° de modèle du manufacturier 23-201-7
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ces gants résistants aux produits chimiques de taille petite/sept pour usage modéré sont dotés d'un revers à manches longues et d'une finition à texture rugueuse sablée. Ces gants bleus sont enduits de PVC et ont une doublure en coton tricoté de calibre 13. Ces gants sans latex et soutenus ont une longueur de 24 pouces et une épaisseur de quatre millimètres.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 875
Résultats par page :  16 | 32 | 48

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande