!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,DI INT 1/4,100 PI,TRNSPRNT,FLEXIBLE

TUBE,DI INT 1/4,100 PI,TRNSPRNT,FLEXIBLE

APPROVED VENDOR

TUBE,DI INT 1/4,100 PI,TRNSPRNT,FLEXIBLE close
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
TUBE,DI INT 1/4,100 PI,TRNSPRNT,FLEXIBLE

TUBE,DI INT 1/4,100 PI,TRNSPRNT,FLEXIBLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG4EGU8
  • N° de modèle du manufacturier K010-0408X100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 9.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé1/4 po
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Normes3A, FDA, NSF, ROHS, UL, USDA et USP
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Aliments et boissons
  • Dureté Shore A 73
  • Matériau PVC
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Épaisseur de paroi 0,13 po
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard), USDA Certified Biobased Product