!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,30@70F,50 PI,SHORE A,73

TUBE,30@70F,50 PI,SHORE A,73

APPROVED VENDOR

TUBE,30@70F,50 PI,SHORE A,73 close
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
TUBE,30@70F,50 PI,SHORE A,73

TUBE,30@70F,50 PI,SHORE A,73

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $276.72 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article WWG4EGW6
  • N° de modèle du manufacturier K010-2026X50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 26.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauKlearon
  • Températures de service max.150 degrés F
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Normes3A, FDA, NSF, ROHS, UL, USDA, USP
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • ClartéTransparent
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitDrainage de climatisation, conduites d'air, unités de distribution de boissons, installations d'embouteillage, systèmes d'eau désionisée, alimentation et boissons, drainage de fournaise à haute efficacité, machines à glace, laboratoires, équipement de presse à imprimer, évacuation des réfrigérants, transfert de produits chimiques et d'acides faibles, conduites de distillation d'eau
  • Température minimale de service25 degrés F
  • Application Air, boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1 1/4 po
  • Matériau PVC
  • Déplacement/course, 1ere étage 30 lb/po² à 70 degrés F
  • Diamètre extérieur 1 5/8 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,19 po
  • Rayon de cintrage 1 3/4 po
  • Ne contient pas Phtalates
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Pour le type de fluide Acides, produits chimiques, eau désionisée
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard), USDA Certified Biobased Product