!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,35@70F,100 PI,SHORE A,73

TUBE,35@70F,100 PI,SHORE A,73

APPROVED VENDOR

TUBE,35@70F,100 PI,SHORE A,73 close
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
TUBE,35@70F,100 PI,SHORE A,73

TUBE,35@70F,100 PI,SHORE A,73

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $630.99 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4EGW5
  • N° de modèle du manufacturier K010-1624X100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # 1676
  • Poids à l’expédition 54.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 73
  • Matériau de gainePas de veste
  • Nom du matériauKlearon
  • Diamètre extérieur1 1/2 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques
  • Normes3A, FDA, NSF, ROHS, UL, USDA, USP
  • Rayon de cintrage1 1/2 po
  • Ne contient pasPhtalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Pour le type de fluideAcides, produits chimiques, eau désionisée
  • Application Air, boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 1 po
  • Matériau PVC
  • Températures de service max. 150 degrés F
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,25 po
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Drainage de climatisation, conduites d'air, unités de distribution de boissons, installations d'embouteillage, systèmes d'eau désionisée, alimentation et boissons, drainage de fournaise à haute efficacité, machines à glace, laboratoires, équipement de presse à imprimer, évacuation des réfrigérants, transfert de produits chimiques et d'acides faibles, conduites de distillation d'eau
  • Température minimale de service 25 degrés F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)