Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet écran facial à couronne unique de la série 390 avec suspension de harnais à broche mesure 12X8X0,04 pouces d’épaisseur. Il est doté d’un harnais en nylon bleu antirayures et d’une visière en polycarbonate transparent. L’écran facial réutilisable est conforme à la norme CSA Z94.3-2015 et comporte des fenêtres en acétate de première qualité résistantes aux rayures.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de visière avec sytème d'ajustement par bande à stries
Compatible avec le numéro de modèle du fabricantS35000, S39000
Protection diélectriqueOui
Couleur de harnaisBleu
Style de harnaisCouronne simple
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
Comprend une visière secondaire rabattableNon
NormesCSA/ANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière12 po
Compatible avec marqueSellstrom
Compatible avec série390
Type d'écran facialEnsemble d'écran facial
Matériau de harnaisNylon
ComprendCouronne unique, fenêtre et casque avec ajustement par verrouillage à broche
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,04 po
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 38,40 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,91 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: