Cet écran facial de type couronne partielle avec réglage à cliquet mesure 15½X8X0,06 pouces d'épaisseur. Il est doté d'un harnais noir en plastique et d'une visière transparente en polycarbonate. L'écran facial réutilisable à détection de métaux a une température de fonctionnement allant de -5 ° à 50 °Celsius et comporte un déflecteur d'étincelles avec une large plage de réglage.
Technical Specs
ArticleAssemblage d'écran facial à cliquet
Protection diélectriqueNon
Couleur de harnaisNoir
Style de harnaisCouronne partielle
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
NormesANSI
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU0
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière15 1/2 po
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'écran facialAssemblage d'écran facial
Matériau de harnaisPlastique
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCliquet
Protection contre la lumière visibleL0
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,06 po
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage