Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet assemblage d'écran facial de type couronne partielle avec réglage de verrou à broche mesure 15½X8X0,04 pouces d'épaisseur. Il est doté d'un harnais gris en plastique et d'une visière transparente en polycarbonate. L'écran facial réutilisable a une température de fonctionnement allant de -5 ° à 50 °Celsius et comporte un déflecteur d'étincelles avec une large plage de réglage.
Spécifications techniques
ArticleAssemblage de cheville de verrouillage de visière
Protection diélectriqueOui
Couleur de harnaisGris
Style de harnaisCouronne partielle
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
NormesANSI
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU0
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière15 1/2 po
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'écran facialAssemblage d'écran facial
Matériau de harnaisPlastique
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCheville de verrouillage
Protection contre la lumière visibleL0
Hauteur de visière8 po
Épaisseur de visière0,04 po
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca