Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble d'écran facial de type couronne partielle avec réglage à cliquet mesure 15½X7X0,04 pouces d'épaisseur. Il est doté d'un harnais noir en plastique et d'une visière transparente en polycarbonate. L'écran facial polyvalent réutilisable a une température de fonctionnement allant de 23 ° à 131 °Celsius et peut être utilisé avec le 2AVJ6.
Spécifications techniques
ArticleAssemblage d'écran facial à cliquet
Type d'écran facialAssemblage d'écran facial
Matériau de harnaisPlastique
ComprendProtège-menton
Comprend un traitement antistatique de la visièreNon
Comprend un traitement anti-rayures de la visièreNon
NormesANSI
Couleur de visièreTransparent
Matériau de visièrePolycarbonate
Largeur de visière15 1/2 po
Protection diélectriqueNon
Couleur de harnaisNoir
Style de harnaisCouronne partielle avec protège-menton
Comprend un traitement antibuée de la visièreNon
Sans revêtement de la visièreOui
RéutilisabilitéRéutilisable
Type d'ajustement de la coiffeCliquet pivotant
Hauteur de visière7 po
Épaisseur de visière0,04 po
Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca