!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAUL FAIB CRS SPL EFF 20T

VERIN HYDRAUL FAIB CRS SPL EFF 20T

ENERPAC

VERIN HYDRAUL FAIB CRS SPL EFF 20T close
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
VERIN HYDRAUL FAIB CRS SPL EFF 20T

VERIN HYDRAUL FAIB CRS SPL EFF 20T

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,634.78 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRCS201
  • N° de modèle du manufacturier RCS-201
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 11.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindrique
  • Type de vérinTaille Basse
  • Longueur de course1-3/4 po
  • Hauteur, position rétractée3,88 po
  • Diamètre extérieur3,63 po
  • Taille de filetage du plongeurM4
  • ComprendCoupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 5,63 po
  • Diamètre de piston 2"
  • Dia. du trou central 2 po