!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PPE HYDR. A MAIN, 10KPSI,2 VITESSES

PPE HYDR. A MAIN, 10KPSI,2 VITESSES

ENERPAC

PPE HYDR. A MAIN, 10KPSI,2 VITESSES close
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
PPE HYDR. A MAIN, 10KPSI,2 VITESSES

PPE HYDR. A MAIN, 10KPSI,2 VITESSES

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,398.48 / CHAQUE
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
  • N° article ENPP802
  • N° de modèle du manufacturier P-802
  • N° de classification normalisée des produits et services 24000000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • Poids à l’expédition 35.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à main
  • Pression maximale premier étage400 lb/po²
  • Force de poignée max.95 lb
  • Déplacement par course deuxième étage0,15 po³
  • Taille d'orifice3/8" NPT
  • Largeur hors tout181 mm
  • Matériau de pompeAcier
  • Matériau de manche/poignéeFibre de verre
  • Nb d'étages 2
  • Pression maximale deuxième étage 10 000 lb/po²
  • Déplacement par course premier étage 2,4 po³
  • Capacité de réservoir 155 po³
  • Longueur hors tout 552 mm
  • Hauteur hors tout 228 mm
  • Matériau de réservoir Nylon Durable Rempli de Verre
  • Huile incluse Oui