!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE MANUELLE,2 VITESSES,10 KPSI

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,10 KPSI

ENERPAC

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,10 KPSI close
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
POMPE MANUELLE,2 VITESSES,10 KPSI

POMPE MANUELLE,2 VITESSES,10 KPSI

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,180.15 / CHAQUE
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
  • N° article ENPP392
  • N° de modèle du manufacturier P-392
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151533
  • PAGE DU CATALOGUE # 1538
  • Poids à l’expédition 9.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à main
  • Pression maximale premier étage200 lb/po²
  • Force de poignée max.93 lb
  • Capacité de réservoir55 po³
  • Longueur hors tout533 mm
  • Hauteur hors tout177 mm
  • Matériau de réservoirNylon Durable Rempli de Verre
  • Huile incluseOui
  • Nb d'étages 2
  • Pression maximale deuxième étage 10 000 lb/po²
  • Déplacement par course deuxième étage 0,15 po³
  • Taille d'orifice 3/8" NPT
  • Largeur hors tout 120 mm
  • Matériau de pompe Aluminium Encapsulé dans du Nylon
  • Matériau de manche/poignée Aluminium