!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 10T

VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 10T

ENERPAC

VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 10T close
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
VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 10T

VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 10T

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,258.28 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRSM100
  • N° de modèle du manufacturier RSM-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindrique
  • Type de vérinTaille Basse
  • Longueur de course7/16 po
  • Hauteur, position rétractée1,69 po
  • Diamètre extérieur3.25 po x 2.19 po
  • Dia. du trou central1-11/16 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 2,13 po
  • Diamètre de piston 1.50"
  • Comprend Coupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)