!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 20T

VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 20T

ENERPAC

VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 20T close
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
VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 20T

VERIN HYDRAUL FLAT-JAC SIMP EFF 20T

ENERPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,099.38 / CHAQUE
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
  • N° article ENPRSM200
  • N° de modèle du manufacturier RSM-200
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1541
  • Poids à l’expédition 6.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCylindrique
  • Type de vérinTaille Basse
  • Longueur de course7/16 po
  • Hauteur, position rétractée2,03 po
  • Diamètre extérieur4.00 po x 3.00 po
  • Dia. du trou central2-3/8 po
  • Simple/double effet Simple effet
  • Matériau du corps Acier
  • Pression max. 10 000 lb/po2
  • Hauteur, position prolongée 2,47 po
  • Diamètre de piston 2"
  • Comprend Coupleur CR-400 et Bouchon Anti-poussière