Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs Showa 6784 résistants aux produits chimiques sont composés de coton et de néoprène. Ils sont résistants aux produits chimiques, isothermes et résistants à la chaleur. Ils sont dotés de manchettes longues, résistants aux produits chimiques et à l'eau, offrent une protection contre la chaleur et le froid ainsi qu’une prise lisse.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, isotherme, résistant à la chaleur
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, protection contre la chaleur et le froid, prise en main lisse
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
IsolationOui
Température max.Non classé
Série6784
NormesCat. III 0321, EN 388:2016 3111X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMT, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, T - Formaldéhyde 37 %.
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMT
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gantG
Épaisseur du gant87 mil
Sans latexNon
Température min.Non classé
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,13 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,17 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,55 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 40,02 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,38 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: