Ces gants noirs Showa 6784R résistants aux produits chimiques sont composés de coton et de néoprène. Ils sont résistants aux produits chimiques, isothermes et résistants à la chaleur. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes longues, résistants aux produits chimiques et à l'eau, offrent une protection contre la chaleur et le froid ainsi qu’une prise rugueuse.
Technical Specs
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, isotherme, résistant à la chaleur
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - AJKLMT
Couverture de l'enduit du gantComplet
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantCoton
Performance du gantUsage général
Texture du gantGranuleuse
IsolationOui
Température max.500 Degrees F
Série6784R
NormesCat. III 0321, EN 388:2016 3111X, EN ISO 374-1:2016/Type A AJKLMT, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, T - Formaldéhyde 37 %.
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, protection contre la chaleur et le froid, prise en main rugueuse
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantNoir
Fini de l'enduit du gantGrain
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gant10
Épaisseur du gant26 mil
Sans latexNon
Température min.Non classé
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsTG/10
Country of Originestados unidos
(subject to change)