!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,LISSE,G,NOIR,BLACKJACK,NÉOPRÈNE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,LISSE,G,NOIR,BLACKJACK,NÉOPRÈNE

MCR SAFETY

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,LISSE,G,NOIR,BLACKJACK,NÉOPRÈNE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,LISSE,G,NOIR,BLACKJACK,NÉOPRÈNE

GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES,18PO DE LONG,LISSE,G,NOIR,BLACKJACK,NÉOPRÈNE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.02 / PAIRE
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
  • N° article MSF6948
  • N° de modèle du manufacturier 6948
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.68 lb

Informations sur le produit

Ces gants MCR Safety BlackJack noirs résistants aux produits chimiques sont composés de coton interlock et de néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 1 pour leur résistance aux coupures/niveau 1 pour leur résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchette et doublement enduits.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • BiodégradableNon biodégradable
  • CouleurNoir
  • Deux couchesNon
  • Classement chimique EN ISO 374Type B - JKN
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de la doublure du gantCoton entrecroisé
  • Performance du gantUsage général avec manchette allongée
  • Texture du gantLisse
  • Sans latexNon
  • SérieBlackJack
  • NormesANSI/ISEA 105:2016
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
  • Trois couchesNon
  • Produits chimiques testés EN ISO 374J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, N - Acide acétique 99 %
  • Sans accélérateurs Non
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiques Double trempage
  • Style de manchette Manchette
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Construction du gant Caoutchouc
  • Longueur du gant 18 po
  • Matériaux du gant Néoprène
  • Taille du gant G
  • Isolation Non
  • Température max. 284 Degrees F
  • Sans silicone Non
  • Stérile/non stérile Non stérile
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Indication de l'état d'usure Non
  • Tailles de gants G/9
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)