Ces gants Ansell AlphaTec 09-924 noirs résistants aux produits chimiques sont composés de jersey de coton et de néoprène. Ils sont de plus résistants aux produits chimiques et aux coupures. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés d’une manchette longue et sont enduits.
Technical Specs
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesRésistant aux produits chimiques, Résistant aux coupures
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - AKLMPT
Fini de l'enduit du gantLisse
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gant10
Épaisseur du gant80 mil
Sans latexOui
Température min.Non classé
Sans siliconeOui
Stérile/non stérileNon stérile
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96 %, M - Acide nitrique 65 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %, T - Formaldéhyde 37 %
Sans accélérateursNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesRevêtu
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Couleur du revêtement du gantNoir
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantJersey de coton
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
IsolationOui
Température max.212 Degrees F
SérieAlphaTec 09-924
NormesANSI, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMPT, EN 374 AKL, EN 374, EN 388 3121B, EN 388 3121, EN 407 X1XXXX, EN ISO 374-5:2016