Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants MCR Safety BlackJack noirs résistants aux produits chimiques sont composés de mousse de néoprène. Ils sont isolés contre le froid. Ils sont munis d'une manchette longue et sont isolés.
Spécifications techniques
ArticleGants résistants aux produits chimiques
Protection supplémentaire contre les risquesIsolé contre le froid
Niveau de chauffage ANSI/ISEA5
BiodégradableNon biodégradable
CouleurNoir
Deux couchesNon
Classement chimique EN ISO 374Type A - ADJKLN
Famille de couleurs du gantNoir
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de la doublure du gantMousse
Performance du gantUsage général
Texture du gantLisse
Sans latexNon
Température min.Non classé
Sans siliconeNon
Stérile/non stérileNon stérile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Indication de l'état d'usureNon
Tailles de gantsG/9
Sans accélérateursNon
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
AntistatiqueNon
Caractéristiques du gant résistant aux produits chimiquesIsolé
Style de manchetteManchette
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Fini de l'enduit du gantLisse
Construction du gantCaoutchouc
Longueur du gant14 po
Matériaux du gantNéoprène
Taille du gantG
IsolationOui
Température max.608 Degrees F
SérieBlackJack
NormesANSI/ISEA 105:2016
Supporté(e)/Non supporté(e)Supporté
Trois couchesNon
Produits chimiques testés EN ISO 374A - Méthanol, D - Dichlorométhane, J - n-Heptane, K - Hydroxyde de sodium 40 %, L - Acide sulfurique 96%, N - Acide acétique 99 %.
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,38 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: