!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille de filetage
Type de filet
Matériau du taraud
Fini du taraud
Longueur de filetage
Longueur hors tout
Taille de foret pour filetage à 75 %
Chanfrein du taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud
Classe d'ajustement
Nb de goujures
Application - matière principale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Tarauds à entrée hélicoïdale à haute performance pour l'acier et l'acier inoxydable

Ces tarauds à pointe hélicoïdale haute performance offrent une plus grande précision et une meilleure exactitude que les tarauds à pointe hélicoïdale à usage général lorsqu’ils sont utilisés pour fileter des trous dans l’acier ou l’acier inoxydable. Les tarauds à pointes hélicoïdales haute performance sont plus durs et plus résistants à l’usure que les tarauds à pointes hélicoïdales à usage général. Les tarauds ont des goujures droites avec une pointe hélicoïdale qui pousse les copeaux devant le taraud lorsqu’il se déplace dans un trou et sort de l’autre côté, forçant ainsi les copeaux en dehors du trou. Ils créent des filetages internes dans les trous débouchants et s’installent dans un porte-outils sur une machine telle qu’un tour ou une machine à commande numérique.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 401  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,1/4 PO-20 NC,TAILLE DE FORET #7,3 3/16 PO L
  • N° article WLT03B541
  • N° de modèle du manufacturier 03B541
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet d'alimentation haute performance SST mesure 3 3/16 pouces de long avec un filetage 1/4"-20 NC. Ce taraud a une taille de foret #7.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,3/8 PO-16 NC,TAILLE DE FORET #5/16,4 3/32 PO L
  • N° article WLT03B561
  • N° de modèle du manufacturier 03B561
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet d'alimentation haute performance SST mesure 4 3/32 pouces de long avec un filetage 3/8"-16 NC. Ce taraud a une taille de foret #5/16.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,5/16 PO-18 NC,TAILLE DE FORET #F,3 11/16 PO L
  • N° article WLT03B551
  • N° de modèle du manufacturier 03B551
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet d'alimentation haute performance SST mesure 3 11/16 pouces de long avec un filetage 5/16"-18 NC. Ce taraud a une taille de foret #F.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,#10-32 NC,TAILLE DE FORET #21,2 13/16 PO L
  • N° article WLT03A604
  • N° de modèle du manufacturier 03A604
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet d'alimentation haute performance SST mesure 2 13/16 pouces de long avec un filetage NC #10-32. Ce taraud a une taille de foret #21.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1298
  • WIDIA GTD
  • TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, FICHE, 2 CANNELURES
  • N° article WID2301-19079
  • N° de modèle du manufacturier 2301-19079
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à entrée hélicoïdale en acier rapide au vanadium a une tige de 0,255 po de diamètre/1 1/2 po de long. Il est utilisé avec l’acier et répond aux normes ANSI/USCTI. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WALTER SURFACE TECHNOLOGIES
  • TARAUD ÉLECTRIQUE HT PERF AC RAP,FICHE,#10-24 NC,TAILLE DE FORET #25,2 13/16 PO L
  • N° article WLT03A601
  • N° de modèle du manufacturier 03A601
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce robinet d'alimentation haute performance SST mesure 2 13/16 pouces de long avec un filetage NC #10-24. Ce taraud a une taille de foret #25.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • WIDIA GTD
  • TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE NO 5-40, FILETAGE 5/8 PO LONG, 1 15/16 PO LONG, FICHE, TUYAU
  • N° article WID5301-13225
  • N° de modèle du manufacturier 5301-13225
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à entrée hélicoïdale est en acier rapide et a une tige de 0,141 po de diamètre/1,3100 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/sans enduit et des mesures de tuyaux. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 1 15/16 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • GREENFIELD THREADING
  • TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 5/8 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE
  • N° article GNF330313
  • N° de modèle du manufacturier 330313
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud est en cobalt et a une tige de 1/4 po de diamètre/1 1/2 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • OSG
  • TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER
  • N° article OSG1702401
  • N° de modèle du manufacturier 1702401
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce taraud à entrée hélicoïdale en métal fritté a une tige de 5 mm de diamètre/38 mm de longueur. Il est utilisé avec l’acier trempé, l’acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 60 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48