!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER

OSG

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M5X0,8, FILETAGE 9 MM LO, 6 MM LONG, FICHE, DROITIER

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.34 / CHAQUE
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
  • N° article OSG1702401
  • N° de modèle du manufacturier 1702401
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à entrée hélicoïdale en métal fritté a une tige de 5 mm de diamètre/38 mm de longueur. Il est utilisé avec l’acier trempé, l’acier et répond aux normes ANSI. Il a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 60 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à pans hélicoïdaux
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudOxyde noir
  • Longueur hors tout60,00 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD4
  • Nb de goujures3
  • Taille de foret pour filetage à 55 %4,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Série344
  • Longueur de tige38,00 mm
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M5-0.80
  • Matériau du taraud Poudre de métal
  • Longueur de filetage 22,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 4,20 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier trempé, acier inoxydable, acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 4,30 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale H, M, P3
  • Diamètre de tige 5,00 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 3,86 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D4
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)