!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENT HELICOI M2.5X0.45 D3 2FL

TARAUD ENT HELICOI M2.5X0.45 D3 2FL

WIDIA GTD

TARAUD ENT HELICOI M2.5X0.45 D3 2FL close
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
TARAUD ENT HELICOI M2.5X0.45 D3 2FL

TARAUD ENT HELICOI M2.5X0.45 D3 2FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.87 / CHAQUE
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
  • N° article WID5351-2750017
  • N° de modèle du manufacturier 5351-2750017
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à entrée hélicoïdale
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout1,81 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD3
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 44
  • Collet prolongéOui
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,141 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,1100 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD3/H3
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage M2,5-0,45
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 0,5 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 46
  • Classe d'ajustement H3
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 44
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 5351/2351
  • Longueur de tige 1,3100 po
  • Direction spirale Neutre
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)