!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD ENTREE HELICOID M6 X 1 D5 2F

TARAUD ENTREE HELICOID M6 X 1 D5 2F

WIDIA GTD

TARAUD ENTREE HELICOID M6 X 1 D5 2F close
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
TARAUD ENTREE HELICOID M6 X 1 D5 2F

TARAUD ENTREE HELICOID M6 X 1 D5 2F

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.14 / CHAQUE
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
  • N° article WID5351-2750005
  • N° de modèle du manufacturier 5351-2750005
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à entrée hélicoïdale
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Longueur hors tout2,72 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
  • Nb de goujures2
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesureMétrique
  • Série5351/2351
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Angle d'hélice0 degré
  • Taille de filetage M6-1.00
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage 25,40 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 5,25 mm
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale P
  • Diamètre de tige 0,318 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 4,85 mm
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement D5
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)