!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Style de terminaison
Couleur d'isolation
Matériau d'isolation
Température maximale de fonctionnement
Tension maximale
Indice d'inflammabilité UL 94
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Connecteurs de fils bout à bout

Les connecteurs de fils à épissure bout à bout créent des connexions permanentes en ligne entre 2 conducteurs ou plus pour étendre ou terminer les connexions électriques et de terre dans des applications telles que les systèmes automobiles, les appareils et les machines. Ils sont constitués d’une coque cylindrique isolée avec des ouvertures aux deux extrémités où les conducteurs s’insèrent jusqu’à toucher et d’un manchon métallique interne qui les maintient et les épissures.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

210 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
    Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
  • Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
  • AMP
  • BUTT SPLICE CONNECTOR,RED
  • N° article ESC34067
  • N° de modèle du manufacturier 34067
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, ROUGE, CAL 22-18, VINYLE/CUIVRE/ETAIN, PQ 100
  • N° article PIC1700CS
  • N° de modèle du manufacturier 1700-CS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Isolez d'un fil à l'autre avec ce connecteur bout à bout évasé. Ce connecteur épissure bout à bout implique deux sertissages, et est fait d'un alliage de cuivre 110 avec un placage électro-étain et une isolation en vinyle. Il a une tension de 600 volts, un calibre 22-18 et une température nominale de 75C ou 167F. Disponible par paquet de 100.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, BLEU, CAL 16-14, VINYLE/CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, 50/PQ
  • N° article PIC1800-15
  • N° de modèle du manufacturier 1800-15
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Assurez l'isolation d'un fil à l'autre avec ce connecteur d'épissure bout à bout évasée. Ce connecteur bleu possède deux sertissages et est fabriqué en alliage de cuivre 110 avec un placage électro-étain et une isolation en vinyle. Il a une tension de 600 volts, un calibre de 16 à 14, et une température nominale de 75C. Disponible par paquet de 50.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48