!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, ROUGE, CAL 22-18, VINYLE/CUIVRE/ETAIN, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, ROUGE, CAL 22-18, VINYLE/CUIVRE/ETAIN, PQ 100

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, ROUGE, CAL 22-18, VINYLE/CUIVRE/ETAIN, PQ 100 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, ROUGE, CAL 22-18, VINYLE/CUIVRE/ETAIN, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, ÉVASÉ, 600 V, 75C, ROUGE, CAL 22-18, VINYLE/CUIVRE/ETAIN, PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.77 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC1700CS
  • N° de modèle du manufacturier 1700-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.247 lb

Informations sur le produit

Isolez d'un fil à l'autre avec ce connecteur bout à bout évasé. Ce connecteur épissure bout à bout implique deux sertissages, et est fait d'un alliage de cuivre 110 avec un placage électro-étain et une isolation en vinyle. Il a une tension de 600 volts, un calibre 22-18 et une température nominale de 75C ou 167F. Disponible par paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationVinyle
  • Température maximale de fonctionnement167 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • Conforme à la directive RoHSOui
  • Finition du corpsÉtamé
  • Type d'isolationVinyle
  • Type de connexion Sertissage
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Style de couture Abouté
  • Matériau du corps Cuivre