!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 16-14, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 16-14, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100

PICO

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 16-14, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100 close
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
CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 16-14, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100

CONNECTEUR BOUT BOUT, BRASÉ, NON ISOLE, CAL 16-14, ALLIAGE CUIVRE/ÉLECTRO-ETAIN, PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.67 / PAQUET de 100
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
  • N° article PIC2700CS
  • N° de modèle du manufacturier 2700-CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Gardez vos connexions de fils solides ou toronnés en place avec ce connecteur d'épissure brasé. Ce connecteur d'épissure bout à bout sans soudure n'est pas isolé, est fabriqué en alliage de cuivre 110 avec un placage électro-étain et a un calibre de fil de 16 à 14. Disponible par paquet de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Couleur d'isolationNu
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Style de coutureSans joint
  • Matériau du corpsCuivre
  • Matériau d'isolation Aucun
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Finition du corps Étamé
  • Type d'isolation Non isolé