!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,RGE,1.5 X 0.030 PO,DIA DE 0.165 PO,CAL 22-18,CVR,PQ 100

CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,RGE,1.5 X 0.030 PO,DIA DE 0.165 PO,CAL 22-18,CVR,PQ 100

PICO

CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,RGE,1.5 X 0.030 PO,DIA DE 0.165 PO,CAL 22-18,CVR,PQ 100 close
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
CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,RGE,1.5 X 0.030 PO,DIA DE 0.165 PO,CAL 22-18,CVR,PQ 100

CONNECTEUR BOUT À BOUT,THERMORTRCT,600 V,RGE,1.5 X 0.030 PO,DIA DE 0.165 PO,CAL 22-18,CVR,PQ 100

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.09 / BOÎTE de 100
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
  • N° article PIC5800C
  • N° de modèle du manufacturier 5800-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.278 lb

Informations sur le produit

Connecteur bout à bout thermorétractable. Mesure 1,5 (± 0,010) po de long, 0,030 (± 0,010) po d'épaisseur, avec un diamètre intérieur de 0,165 (± 0,010) po et un calibre de fil de 22 à 18. Le tube est livré avec un adhésif qui scelle pour créer une connexion étanche. Ce connecteur est fabriqué en alliage de cuivre 110, a un placage électro-étain et une isolation en polyoléfine avec une température nominale de -55 ° à 110 °C. Conçu pour 600V. Pqt de 100.

Spécifications techniques

  • ArticleManchon connecteur
  • Matériau d'isolationPolyoléfine
  • Température maximale de fonctionnement230 Degrees F
  • Taille minimale du fil22 AWG
  • NormesUL
  • Longueur hors tout1,5 po
  • Style de coutureAbouté
  • Finition du corpsÉtamé
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Type de connexion Thermo-rétractable
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Tension maximale 600 V
  • Taille maximale du fil 18 AWG
  • Style de terminaison Thermo-rétractable
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre intérieur du baril 0,165 po
  • Matériau du corps Cuivre