!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
VENTE PAR PROVINCE
Marque
Prix
Article
Nombre de buses incluses
Longueur de buse
Matériau de l'embout de la buse
Caractéristiques de la buse
Buse
Type de débit d'air
Niveau sonore
Conforme aux normes de pression OSHA
Poussée de sortie
Matériau du corps
Taille d'entrée d'air
Sexe de l'entrée d'air
Type d'entrée d'air
Longueur de la gâchette de poignée de pistolet
Protection contre les copeaux incluse
Sac collecteur inclus
Consommation d'air
Taille de sortie d’air
Pression d'entrée maximale
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Pistolets pneumatiques

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

377 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • TOPRING
  • PISTOLET AIR PRO, LEVIER, 150LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT, ROUGE, ACIER INOXYDABLE
  • N° article TOP60.387
  • N° de modèle du manufacturier 60.387
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce pistolet à air comprimé est doté d'une buse de sécurité, d'une pression de fonctionnement maximale de 150lb/po2 et d'une entrée de 1/4 po FNPT. Il est rouge, fabriqué en acier inoxydable et a une gâchette à levier. Ce pistolet de pulvérisation est utilisé pour éliminer les copeaux et les éclats, nettoyer les pièces et les équipements, et souffler, sécher et déplacer la poussière dans les zones de travail.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • TOPRING
  • PISTOLET AIR PRO,LEVIER,67 DBA,150LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT,BUSE 4PO,ROUGE,HOSTAFORM C/CAOUTCHOUC
  • N° article TOP60.389
  • N° de modèle du manufacturier 60.389
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce pistolet à air comprimé est doté d'une buse de sécurité, d'une pression de fonctionnement maximale de 150lb/po2 et d'une entrée de 1/4 po FNPT. Il est rouge, fabriqué en Hostaform C, comporte une buse en caoutchouc de 4 pouces et une gâchette à levier. Ce pistolet fonctionne à 67 décibels. Il est utilisé pour éliminer les copeaux et les éclats, nettoyer les pièces et les équipements, et souffler, sécher et déplacer la poussière dans les zones de travail.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1576
Résultats par page :  16 | 32 | 48