!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMETHYLENE

SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMETHYLENE

SPEEDAIRE

SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMETHYLENE close
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
SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMETHYLENE

SOUFFLETTE AIR,LEVIER,POLYOXYMETHYLENE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.46 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52KD62
  • N° de modèle du manufacturier 52KD62
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à air
  • Longueur de buse4 po
  • Caractéristiques de la buseNon marquant
  • Type de débit d'airFocalisé
  • Conforme aux normes de pression OSHANon
  • Matériau du corpsPolyoxyméthylène
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Protection contre les copeaux incluseNon
  • Consommation d'air25 pi³/min standard
  • Pression d'entrée maximale150 lb/po²
  • ApplicationPlein débit
  • Taille de rallonge4 po
  • Longueur hors tout7 3/4 po
  • GâchetteLevier
  • Nombre de buses incluses 1
  • Angle de la buse Droit
  • Buse Standard
  • Niveau sonore 89 dB
  • Poussée de sortie 0,7 lbf
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Sac collecteur inclus Sans objet
  • Taille de sortie d’air M14 x 1
  • Entrée d'air 1/4 po NPT femelle
  • Couleur de gaine spiralée Vert
  • Comprend Buse d'air
  • Largeur hors tout 5 1/4 po