!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET AIR PRO,LEVIER,67 DBA,150LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT,BUSE 4PO,ROUGE,HOSTAFORM C/CAOUTCHOUC

PISTOLET AIR PRO,LEVIER,67 DBA,150LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT,BUSE 4PO,ROUGE,HOSTAFORM C/CAOUTCHOUC

TOPRING

PISTOLET AIR PRO,LEVIER,67 DBA,150LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT,BUSE 4PO,ROUGE,HOSTAFORM C/CAOUTCHOUC close
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
PISTOLET AIR PRO,LEVIER,67 DBA,150LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT,BUSE 4PO,ROUGE,HOSTAFORM C/CAOUTCHOUC

PISTOLET AIR PRO,LEVIER,67 DBA,150LB/PO2 ENTRÉE 1/4PO FNPT,BUSE 4PO,ROUGE,HOSTAFORM C/CAOUTCHOUC

TOPRING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $82.20 / CHAQUE
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
  • N° article TOP60.389
  • N° de modèle du manufacturier 60.389
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1576
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ce pistolet à air comprimé est doté d'une buse de sécurité, d'une pression de fonctionnement maximale de 150lb/po2 et d'une entrée de 1/4 po FNPT. Il est rouge, fabriqué en Hostaform C, comporte une buse en caoutchouc de 4 pouces et une gâchette à levier. Ce pistolet fonctionne à 67 décibels. Il est utilisé pour éliminer les copeaux et les éclats, nettoyer les pièces et les équipements, et souffler, sécher et déplacer la poussière dans les zones de travail.

Spécifications techniques

  • Articlesoufflette
  • BuseCaoutchouc
  • Consommation d'air4.2 pi3/min
  • ComprendBuse en caoutchouc
  • GâchetteLevier
  • Longueur de buse 4 po
  • Matériau du corps Hostaform C
  • Application pour effacer les spliures et, nettoyer les pièces et équipements, soufflage, séchage et déplacer la poussière dans les zones de travail, pour l'usinage et la construction en bois, scieries, usines de papier, les usines de textile, les fonderies, les transports, les boulangeries et les industries de l'alimentation, le caoutchouc et l' équipement de nettoyage Pl
  • Normes OSHA
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)