!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUFFLETTE AIR,LEVIER,PLASTIQUE

SOUFFLETTE AIR,LEVIER,PLASTIQUE

SPEEDAIRE

SOUFFLETTE AIR,LEVIER,PLASTIQUE close
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
SOUFFLETTE AIR,LEVIER,PLASTIQUE

SOUFFLETTE AIR,LEVIER,PLASTIQUE

SPEEDAIRE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG52CF63
  • N° de modèle du manufacturier 52CF63
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à air
  • Longueur de buse10 1/2 po
  • Caractéristiques de la buseNon marquant
  • Type de débit d'airFocalisé
  • Conforme aux normes de pression OSHANon
  • Matériau du corpsPlastique
  • Sexe de l'entrée d'airFemelle
  • Longueur de la gâchette de poignée de pistolet17 po
  • Sac collecteur inclusSans objet
  • Taille de sortie d’air1/8 po
  • Entrée d'air1/4 po NPT femelle
  • Couleur de gaine spiraléeVert
  • ComprendBuse d'air
  • Largeur hors tout5 1/4 po
  • GâchetteLevier
  • Nombre de buses incluses 1
  • Angle de la buse Droit
  • Buse Standard
  • Niveau sonore 90 dB
  • Poussée de sortie 0,6 lbf
  • Taille d'entrée d'air 1/4 po
  • Type d'entrée d'air NPT
  • Protection contre les copeaux incluse Non
  • Consommation d'air 9 pi³/min standard
  • Pression d'entrée maximale 220 lb/po²
  • Application Nettoyage et séchage industriels
  • Taille de rallonge 10 3/4 po
  • Longueur hors tout 16 1/4 po
  • Normes OSHA 1910.95(A)