Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.
Tarauds à main à goujures droites en acier rapide au vanadium
Les tarauds en acier rapide au vanadium sont fabriqués à partir d'acier rapide, de carbone, de carbure de vanadium et d'autres alliages. Ils offrent une meilleure résistance à l'abrasion et à l'usure que les tarauds standard en acier rapide et sont utilisés pour le taraudage général de métaux durs tels que l'acier inoxydable et l'aluminium à haute teneur en silicium. Tarauds à goujures droites à pointe en acier vanadium ou tarauds à main utilisés avec une clé à taraud pour créer ou réparer des filetages internes dans des trous borgnes ou traversants. Lors de la création d’un filetage dans un trou avec un taraud, les copeaux se déplacent dans les goujures sans être évacués.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce taraud à main est en acier rapide au vanadium et a une tige de 8 mm de diamètre. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI, USCTI et American National Threads. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il a une direction à droite et est 69,05 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Ce taraud à main est en acier rapide au vanadium et a une tige de 8 mm de diamètre. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI, USCTI et American National Threads. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il a une direction à droite et est 69,05 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,13 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,77 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique :
Ce taraud à main est en acier rapide au vanadium et a une tige de 6,4 mm de diamètre. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI, USCTI et American National Threads. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il a une direction à droite et est 63,5 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Ce taraud à main est en acier rapide au vanadium et a une tige de 6,4 mm de diamètre. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI, USCTI et American National Threads. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il a une direction à droite et est 63,5 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,77 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous
Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.