!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, TARAUD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, TARAUD

WIDIA GTD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, TARAUD close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, TARAUD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M7X1, FILETAGE 7/8 PO LONG, 2 23/32 PO LONG, TARAUD

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.70 / CHAQUE
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
  • N° article WID5353-14789
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14789
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide au vanadium et a une tige de 8 mm de diamètre. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ANSI/USCTI, Unified and American National Threads, ANSI, USCTI et American National Threads. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il a une direction à droite et est 69,05 mm de long. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage34,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %6,00 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI, NPT, USCTI, UTS
  • Taille de foret pour filetage à 65 %C
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série5353
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesANSI, NPT, USCTI, UTS
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M7-1,00
  • Chanfrein du taraud Ébaucheur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 69,05 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % D
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 8 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré