!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAN 5353 BF M6X1 B

TARAUD MAN 5353 BF M6X1 B

WIDIA GTD

TARAUD MAN 5353 BF M6X1 B close
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
TARAUD MAN 5353 BF M6X1 B

TARAUD MAN 5353 BF M6X1 B

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.41 / CHAQUE
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
  • N° article WID5353-14783
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14783
  • N° de classification normalisée des produits et services 23290000
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage25,40 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %5,00 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI, NPT, USCTI, UTS
  • Taille de foret pour filetage à 65 %13/64 po
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série5353
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesANSI, NPT, USCTI, UTS
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M6-1.00
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 63,5 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
  • Nb de goujures 4
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 5,25 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 6,4 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré