!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN 5353 BF M2X0.4 B

TARAUD MAIN 5353 BF M2X0.4 B

WIDIA GTD

TARAUD MAIN 5353 BF M2X0.4 B close
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
TARAUD MAIN 5353 BF M2X0.4 B

TARAUD MAIN 5353 BF M2X0.4 B

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.45 / CHAQUE
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
  • N° article WID5353-14727
  • N° de modèle du manufacturier 5353-14727
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1300
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à gros pas
  • Matériau du taraudAcier rapide au vanadium
  • Longueur de filetage11,00 mm
  • Taille de foret pour filetage à 75 %1,60 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI, NPT, USCTI, UTS
  • Taille de foret pour filetage à 65 %1,65 mm
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • Série5353
  • Type de queue - usinageDroite
  • NormesANSI, NPT, USCTI, UTS
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M2-0,40
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 44 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D3
  • Nb de goujures 3
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 51
  • Système de mesure Métrique
  • Code ISO - matière principale K, M, N, P
  • Diamètre de tige 2,78 mm
  • Direction spirale Neutre
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Angle d'hélice 0 degré