!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Filtres appliqués
Tout effacer

Magasiner Par
Marque
Prix
Forme du raccord
Sexe du raccord de tuyau A
Sexe du raccord de tuyau B
Pression de service max. à 70 F
Mouvement du raccord

Adaptateurs en acier pour tuyaux hydrauliques

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

955 Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PARKER
  • TÉ DE PASSAGE MÂLE,3000LB/PO2,1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF,AC
  • N° article DYE012T8-8
  • N° de modèle du manufacturier 012T-8-8
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce té mâle en AC fournit un joint étanche pour vos applications de gaz ou de liquide à haute pression. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est mâle avec une taille de filetage 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau C est mâle avec une taille de filetage 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Ce raccord est évalué à jusqu'à 3 000lb/po² et est conforme aux normes SAE.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • ADAPTATEUR
  • N° article DYE2353-10-10
  • N° de modèle du manufacturier 2353-10-10
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • ADAPTATEUR
  • N° article DYE3103-32-32
  • N° de modèle du manufacturier 3103-32-32
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • UNION TUBE 1PO JIC X 1PO JIC D/ EXTRM TUBE FLTG 1 5/16POS-12 UN/UNF-2A X FLTG 1 5/16POS-12,NU/UNF-2A
  • N° article DYE0303-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 0303-16-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Raccord de tube union avec les 2 extrémités nécessitant un évasement JIC de 1 po 37° dans un filetage 1 5/16po-12 UN/UNF-2A dans les systèmes de fluides hydrauliques, avec pièce de raccord de tube 16 HTX.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • ADAPT PIV POUR TUY,DROIT,MÂLE 1/2POS-14 NPTF X FEM 3/8POS-18 NPSM,AC
  • N° article DYE0107-8-6
  • N° de modèle du manufacturier 0107-8-6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ajoutez de la polyvalence, prolongez la durée de vie du tuyau et réduisez l'entretien de vos raccords et adaptateurs de tuyau NPTF avec cet adaptateur pivotant pour tuyau droit en AC. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage de 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est femelle avec une taille de filetage de 3/8po-18 et un type de connexion NPSM.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1553
  • PARKER
  • ADAPTATEUR
  • N° article DYE2203-2-4
  • N° de modèle du manufacturier 2203-2-4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • ÉCROU ADAPT,1PO ORB MÂLE (1 5/16POS-12 FLTG) X 1PO JIC (1 5/16POS-12 FLTG) PIV ÉVASÉ FEM
  • N° article DYE0506-16-16
  • N° de modèle du manufacturier 0506-16-16
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Raccordement avec bossage de joint torique SAE de 1po (filetage de1 5/16po-12, mâle) avec JIC de 1po et 37° (filetage 1 5/16po-12, femelle) avec un évasement et un émerillon. Ce boulon est spécialement conçu pour les applications de fluides hydrauliques.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • TÉ DE TUY,FEM,FLTG DE TUY 1 1/2POS RAC DE TUBE MMO,ORIFICE FLTG 1 1/2POS-11 1/2 NPTF
  • N° article DYE022T24-24
  • N° de modèle du manufacturier 022T-24-24
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Tuyau femelle en forme de T avec les 3 extrémités filetées femelles, joignant un raccord de tube MMO de 1 1/2po avec un filetage de port NPTF de 1 1/2posSs-11 1/2 dans l'environnement des fluides hydrauliques.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PARKER
  • CONNECTEUR MÂLE,TUBE ÉVASÉ MÂLE 3/8POS-18 NPTF X 7/16POS-20 37 ° ,1,44 PO L
  • N° article DYE0103-6-4
  • N° de modèle du manufacturier 0103-6-4
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Créez des connexions sans fuite pour les applications haute pression avec ce connecteur mâle. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 3/8po-18 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B a un filetage de 7/16po-20 et un raccord de tube évasé à 37°. Ce connecteur a une long. tot 1,44 po et est conforme aux normes SAE.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # 1554
  • PARKER
  • ADAPTATEUR
  • N° article DYE213T6-6-6
  • N° de modèle du manufacturier 213T-6-6-6
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48