!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ DE PASSAGE MÂLE,3000LB/PO2,1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF,AC

TÉ DE PASSAGE MÂLE,3000LB/PO2,1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF,AC

PARKER

TÉ DE PASSAGE MÂLE,3000LB/PO2,1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TÉ DE PASSAGE MÂLE,3000LB/PO2,1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF,AC

TÉ DE PASSAGE MÂLE,3000LB/PO2,1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF X 1/2POS-14 NPTF,AC

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.35 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYE012T8-8
  • N° de modèle du manufacturier 012T-8-8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce té mâle en AC fournit un joint étanche pour vos applications de gaz ou de liquide à haute pression. Le raccord de tuyau A est mâle avec une taille de filetage 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau B est mâle avec une taille de filetage 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Le raccord de tuyau C est mâle avec une taille de filetage 1/2posSs-14 et un type de connexion NPTF. Ce raccord est évalué à jusqu'à 3 000lb/po² et est conforme aux normes SAE.

Spécifications techniques

  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande